SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-25BZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39650117
CY1SG10-25BZ
CADデータダウンロード
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39650126
CY1SG10-25BZ-A93VS
CADデータダウンロード
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39650135
CY1SG10-25BZ-A93V
CADデータダウンロード
¥
43,010
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください