SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-25Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39650144
CY1SG10-25Z
CADデータダウンロード
¥
30,140
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39650153
CY1SG10-25Z-A93VLS
CADデータダウンロード
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39650162
CY1SG10-25Z-A93VL
CADデータダウンロード
¥
34,870
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39650178
CY1SG10-25Z-M9NV
CADデータダウンロード
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください