CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-80Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-80Z) SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)80 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39654475 CY1SG10-80Z
CADデータダウンロード
30,860
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39654484 CY1SG10-80Z-A93V
CADデータダウンロード
34,930
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39654493 CY1SG10-80Z-A93VL
CADデータダウンロード
35,590
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39654502 CY1SG10-80Z-M9BL
CADデータダウンロード
37,130
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39654518 CY1SG10-80Z-M9BWL
CADデータダウンロード
37,680
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする