SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-25BSZ)
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
15
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39662927
CY1SG15-25BSZ
CADデータダウンロード
15
25
¥
40,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39662936
CY1SG15-25BSZ-A93V-XB9
CADデータダウンロード
15
25
¥
45,430
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください