CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-80Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-80Z) SMC

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 ストローク(mm)80 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39672867 CY1SG15-80Z
CADデータダウンロード
36,410
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39672876 CY1SG15-80Z-A93L
CADデータダウンロード
40,480
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39672885 CY1SG15-80Z-M9BVL
CADデータダウンロード
43,560
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする