曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-1500BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-1500BSZ) - SMC
作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)1500チューブ内径(Φmm)25ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39690272CY1SG25-1500BSZ251500
88,990
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690288CY1SG25-1500BSZ-X2423251500
88,990
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690297CY1SG25-1500BSZ-A93V251500
93,060
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690306CY1SG25-1500BSZ-A93VL251500
93,720
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690315CY1SG25-1500BSZ-M9BW251500
95,150
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする