曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-1500BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-1500BZ) - SMC
作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)1500チューブ内径(Φmm)25ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39690324CY1SG25-1500BZ251500
94,880
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690333CY1SG25-1500BZ-A90V251500
97,630
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690342CY1SG25-1500BZ-A93251500
98,290
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690358CY1SG25-1500BZ-A93V-X2423251500
98,950
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690367CY1SG25-1500BZ-A93V251500
98,950
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690376CY1SG25-1500BZ-A93VL251500
99,610
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690385CY1SG25-1500BZ-A93Z251500
99,610
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690394CY1SG25-1500BZ-M9N251500
100,710
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690403CY1SG25-1500BZ-M9BW251500
101,040
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39690412CY1SG25-1500BZ-M9BWL251500
101,700
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする