SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-20Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39693325
CY1SG25-20Z
CADデータダウンロード
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39693334
CY1SG25-20Z-M9BVZ-X431
CADデータダウンロード
¥
62,210
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください