SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-1500BSZ)
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
1500
チューブ内径(Φmm)
32
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39711096
CY1SG32-1500BSZ-A93V
CADデータダウンロード
32
1500
(-) 0.5
A93V
¥
126,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39711105
CY1SG32-1500BSZ-M9BWL
CADデータダウンロード
32
1500
(L) 3
M9BW
¥
129,250
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください