SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-520BSZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
520
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39719943
CY1SG32-520BSZ-X2423
CADデータダウンロード
¥
98,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719952
CY1SG32-520BSZ
CADデータダウンロード
¥
98,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39719968
CY1SG32-520BSZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
104,560
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください