CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40TF)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40TF) - SMC
作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)40内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39740173CY1SG40TF-90Z4090(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740182CY1SG40TF-100Z40100(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740198CY1SG40TF-70Z4070(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740207CY1SG40TF-60Z4060(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740216CY1SG40TF-50Z4050(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740225CY1SG40TF-150Z40150(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
101,260
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740234CY1SG40TF-200Z40200(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
102,960
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740243CY1SG40TF-160Z40160(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
102,960
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740252CY1SG40TF-250Z40250(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
104,670
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740268CY1SG40TF-50Z-M9BWL4050(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
106,370
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740277CY1SG40TF-300Z40300(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
106,370
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740286CY1SG40TF-260Z40260(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
106,370
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740295CY1SG40TF-320Z40320(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
108,080
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740304CY1SG40TF-350Z40350(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
108,080
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740313CY1SG40TF-400Z40400(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
109,780
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740322CY1SG40TF-360Z40360(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
109,780
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740338CY1SG40TF-450Z40450(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
111,490
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740347CY1SG40TF-300Z-M9BW40300(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
112,530
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740356CY1SG40TF-70BZ4070(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
112,750
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740365CY1SG40TF-50BZ4050(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
112,750
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740374CY1SG40TF-500Z40500(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
113,190
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740383CY1SG40TF-150BZ40150(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
114,460
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740392CY1SG40TF-320BSZ40320(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
114,680
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740408CY1SG40TF-200BZ40200(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
116,160
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740417CY1SG40TF-600Z40600(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
116,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740426CY1SG40TF-300BZ40300(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
119,570
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740435CY1SG40TF-260BZ40260(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
119,570
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740444CY1SG40TF-700Z40700(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
120,010
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740453CY1SG40TF-400BZ40400(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
122,980
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740462CY1SG40TF-800Z40800(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
123,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740478CY1SG40TF-450BZ40450(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
124,690
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740487CY1SG40TF-600Z-XB1340600(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
125,130
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740496CY1SG40TF-900Z40900(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
126,830
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740505CY1SG40TF-1000Z401000(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
130,240
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740514CY1SG40TF-800Z-X32440800(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
130,900
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740523CY1SG40TF-700BZ40700(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
133,210
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740532CY1SG40TF-1100Z401100(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
133,650
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740548CY1SG40TF-800BZ40800(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
136,620
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740557CY1SG40TF-900BZ40900(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
140,030
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740566CY1SG40TF-1250Z401250(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
140,470
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740575CY1SG40TF-1000BZ401000(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
143,440
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740584CY1SG40TF-1400Z401400(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
143,880
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740593CY1SG40TF-800BZ-X32440800(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
144,100
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740602CY1SG40TF-1500Z401500(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
147,290
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740618CY1SG40TF-1400BZ401400(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
157,080
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740627CY1SG40TF-1200Z-X322401200(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
157,850
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740636CY1SG40TF-1410BZ401410(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
160,490
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740645CY1SG40TF-1500BZ401500(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
160,490
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39740654CY1SG40TF-1200BZ-X322401200(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
171,050
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする