曜日別特売

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B50)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B50) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
標準ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39752387CY3B50-19550195
119,680
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752448CY3B50-59050590
129,360
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752563CY3B50-94050940
139,040
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752588CY3B50-1055501055
141,460
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752597CY3B50-1080501080
141,460
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752615CY3B50-1090501090
141,460
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752624CY3B50-1135501135
143,880
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752633CY3B50-1134501134
143,880
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752642CY3B50-1139501139
143,880
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752658CY3B50-1190501190
143,880
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752667CY3B50-1136501136
143,880
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752703CY3B50-1570501570
153,560
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
39752746CY3B50-1820501820
160,820
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39752396CY3B50-19050190
119,680
取扱い終了
返品不可
39752405CY3B50-27550275
122,100
取扱い終了
返品不可
39752414CY3B50-25550255
122,100
取扱い終了
返品不可
39752423CY3B50-41650416
125,730
取扱い終了
返品不可
39752432CY3B50-45550455
126,940
取扱い終了
返品不可
39752457CY3B50-53850538
129,360
取扱い終了
返品不可
39752466CY3B50-53550535
129,360
取扱い終了
返品不可
39752475CY3B50-62050620
131,780
取扱い終了
返品不可
39752484CY3B50-67050670
131,780
取扱い終了
返品不可
39752493CY3B50-77050770
134,200
取扱い終了
返品不可
39752502CY3B50-79050790
134,200
取扱い終了
返品不可
39752518CY3B50-73050730
134,200
取扱い終了
返品不可
39752527CY3B50-76250762
134,200
取扱い終了
返品不可
39752536CY3B50-88050880
136,620
取扱い終了
返品不可
39752545CY3B50-89050890
136,620
取扱い終了
返品不可
39752554CY3B50-81050810
136,620
取扱い終了
返品不可
39752572CY3B50-1065501065
141,460
取扱い終了
返品不可
39752606CY3B50-1030501030
141,460
取扱い終了
返品不可
39752676CY3B50-1331501331
148,720
取扱い終了
返品不可
39752685CY3B50-1340501340
148,720
取扱い終了
返品不可
39752694CY3B50-1470501470
151,140
取扱い終了
返品不可
39752712CY3B50-1697501697
155,980
取扱い終了
返品不可
39752728CY3B50-1760501760
158,400
取扱い終了
返品不可
39752737CY3B50-1870501870
160,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする