SMC
F Series(FND100N)
管接続口径
R1
材質(パッキン)
NBR
公称ろ過精度(μm)
149
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39832598
FND100N-10-M149X0
R1
R
149
¥
173,090
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください