SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TNH)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39851218
HYDCB40TNH-250
CADデータダウンロード
250
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
33,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851227
HYDCB40TNH-400F
CADデータダウンロード
400
(F) 食品用グリース
¥
38,670
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851236
HYDCB40TNH-250-F6BZ
CADデータダウンロード
250
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
43,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください