曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFR)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39855034HYDG50TFR-2525(-) 標準グリース(非食品用)
86,630
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855043HYDG50TFR-25F25(F) 食品用グリース
88,170
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855052HYDG50TFR-5050(-) 標準グリース(非食品用)
91,630
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855068HYDG50TFR-35F35(F) 食品用グリース
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855077HYDG50TFR-35F-F6PL35(F) 食品用グリース
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39855086HYDG50TFR-200200(-) 標準グリース(非食品用)
121,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする