曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32H)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39857378HYG32H-20F20
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857387HYG32H-80F80
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857396HYG32H-100F100
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857405HYG32H-125F125
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857414HYG32H-120F120
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39857423HYG32H-200F200
86,190
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする