曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-601CN)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-601CN) - SMC
圧力表示(-) Mpa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39968127ITV1030-601CN(60) 10bitデジタル入力(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする