ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2011)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2011) - SMC
内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39981305ITV2011-31N2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981314ITV2011-31N2N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981323ITV2011-21F2N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981332ITV2011-312N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981348ITV2011-312N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981357ITV2011-01N2N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981366ITV2011-31F2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981375ITV2011-31F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981384ITV2011-33N2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981393ITV2011-31F3BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981402ITV2011-212CN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981418ITV2011-21N2BN4(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981427ITV2011-01F2BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981436ITV2011-01F3BN2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981445ITV2011-31N3N4-X25(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981454ITV2011-313S5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981463ITV2011-312S5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981472ITV2011-31N2S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981488ITV2011-312S2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981497ITV2011-21N2S4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981506ITV2011-32F3L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981515ITV2011-32N2L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981524ITV2011-222L4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981533ITV2011-32F2L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981542ITV2011-03F2L5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981558ITV2011-01N2L4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981567ITV2011-21F2S(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981576ITV2011-212S4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981585ITV2011-212S2(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981594ITV2011-13N3S4(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981603ITV2011-33N2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981612ITV2011-01N2BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981628ITV2011-01N2BS4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981637ITV2011-022BL2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981646ITV2011-312BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981655ITV2011-03F2BL3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981664ITV2011-21N2CL4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981673ITV2011-31N2BS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981682ITV2011-312BS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981698ITV2011-022BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981707ITV2011-21N2BS4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981716ITV2011-212CS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981725ITV2011-312CL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981734ITV2011-21N2BS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981743ITV2011-313BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981752ITV2011-313CL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981768ITV2011-31F2BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981777ITV2011-31F2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981786ITV2011-21N2BL4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39981795ITV2011-403L--------
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする