※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2BN3)
ITV2050-01F2BN3-X224
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39990098
品番
ITV2050-01F2BN3-X224
参考基準価格(税別)
¥57,370
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
ねじの種類
(F) G
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(B) フラットブラケット
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
圧力表示
(3) bar
CADデータダウンロード