電磁式オートドレントラップ ADE450
大口径のオリフィス採用、詰まりにくいスタンダードモデルです。
無料のオリオンIoTシステムと組み合わせることでドレン排出の遠隔監視が可能です。
フロートセンサー採用でエアーロス最小化の省エネモデルです。
スタンダードモデル(200V仕様)
ドレン排出量 0.4L/秒
流体温度:2~48℃(ドレンの凍結なきこと)
- 用途
- 水分・油分等ドレンの自動排出用に。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
空圧補器 の新着商品
カテゴリ












