SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3N)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992758
ITV2050-04F3N
CADデータダウンロード
(5) 0.9
(0) DC24+10%/-10%
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
(F) G
(3) 3/8
(-) ブラケットなし
(N) ケーブルコネクタなし
(-) Mpa
-
¥54,730
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39992767
ITV2050-04F3N-X224
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000タイプ
¥60,940
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください