SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-332BL4)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39996486
ITV2050-332BL4
CADデータダウンロード
(5) 0.9
(0) DC24+10%/-10%
(3) 電圧形DC0~10V
(3) スイッチ出力・PNP出力
(-) Rc
(2) 1/4
(B) フラットブラケット
(L) ライトアングル型3m
(4) psi
-
¥53,680
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39996495
ITV2050-332BL4-X158
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000タイプ
¥65,510
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください