曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3011)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3011) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40004204ITV3011-01N4N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004213ITV3011-31N4N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004222ITV3011-214S(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004238ITV3011-014L5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004247ITV3011-31N2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004256ITV3011-014CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004265ITV3011-04N4N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
63,140
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004274ITV3011-344CL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする