SMC SMCの はんだ関連・静電気対策用品 SMCの 静電気対策用品 SMCの 除電器(静電気除去装置) IZS4 - イオナイザ(IZS41-1240C) IZS4 - イオナイザ(IZS41-1240C) 注文コード 40033288 ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1240 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IZS41-1240C-08B-X10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40033288 IZS41-1240C-08B-X10 CADデータダウンロード ¥193,820 ¥179,800 ¥179,800 ¥197,780 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 静電気対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込¥87,978~ ¥79,980~ ニューパワーイオンガン ベッセル 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ノズルガード(G-5用) ベッセル 税込¥527 ¥479 バスケットへ スタンダードノズル(G-5用) ベッセル 税込¥439 ¥399 バスケットへ ニューパワーイオンガン ベッセル 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ ノズルガード G-5用 ベッセル 税込¥494 ¥449 バスケットへ スタンダードノズル G-5用 ベッセル 税込¥428 ¥389 バスケットへ アース線 ホーザン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ TRUSCO 税込¥9,678~ ¥8,798~ ノービリ除電紐 パネフリ工業 税込¥15,279 ¥13,890 バスケットへ ELESTON α 原田産業 税込¥28,578 ¥25,980 静電クリーニングブラシ 2way Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 導電性フロアマット SCS(エスシーエス) 税込¥27,478~ ¥24,980~ タックワークマット エクシール 税込¥9,898~ ¥8,998~ 半導電ゲルシートNS エクシール 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 静電気 除去 防止 キーホルダー AFF WARE 税込¥768 ¥698 バスケットへ 導電性袋(カーボン練り込みタイプ) ハイリーク 税込¥43,978~ ¥39,980~ 永久帯電防止袋(持続型非帯電タイプ) ハイリーク 税込¥25,278~ ¥22,980~ S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用 オーム電機 税込¥626 ¥569 バスケットへ アモルファス除電ブラシ ノーブランド 税込¥8,798~ ¥7,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品除電器(静電気除去装置)バー型除電電極 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります 卓上型 ブロア型 設置型 バー型除電電極 除電器(静電気除去装置)オプション シェアする マイページ 最近見た商品