JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM20TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM20TR) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TR) Rc 1/8 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40049275 JCDMM20TR-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 25
4,840
4,398
4,838 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049284 JCDMM20TR-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 25
4,840
4,398
4,838 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049293 JCDMM20TR-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 50
5,120
4,698
5,168 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049302 JCDMM20TR-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 50
5,120
4,698
5,168 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049318 JCDMM20TR-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 75
5,390
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049327 JCDMM20TR-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 75
5,390
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049336 JCDMM20TR-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 100
5,670
5,198
5,718 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049345 JCDMM20TR-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 100
5,670
5,198
5,718 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049354 JCDMM20TR-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 125
5,940
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049363 JCDMM20TR-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 125
5,940
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049372 JCDMM20TR-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 150
6,220
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049388 JCDMM20TR-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 150
6,220
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049397 JCDMM20TR-200F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 200
6,770
6,198
6,818 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049406 JCDMM20TR-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 200
6,770
6,198
6,818 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049415 JCDMM20TR-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 250
7,320
6,698
7,368 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049424 JCDMM20TR-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 250
7,320
6,698
7,368 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049433 JCDMM20TR-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 300
7,870
7,298
8,028 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049442 JCDMM20TR-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし 300
7,870
7,298
8,028 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049458 JCDMM20TR-100-M9NS
CADデータダウンロード
(-) おねじ M9N (-) 取付ナットなし 100
9,020
8,198
9,018 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40049467 JCDMM20TR-25D-M9BWVL
CADデータダウンロード
(-) おねじ M9BWV (D) 取付ナット付 (1ヶ) 25
13,370
12,980
14,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする