JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM32)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM32) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5 内容量1個
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40050106 JCDMM32-25
CADデータダウンロード
25 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
5,500
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050115 JCDMM32-25F
CADデータダウンロード
25 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
5,500
4,998
5,498 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050124 JCDMM32-50
CADデータダウンロード
50 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
5,780
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050133 JCDMM32-50F
CADデータダウンロード
50 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
5,780
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050142 JCDMM32-50D
CADデータダウンロード
50 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (D) 取付ナット付 (1ヶ)
5,940
5,398
5,938 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050158 JCDMM32-75
CADデータダウンロード
75 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,050
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40050167 JCDMM32-75F
CADデータダウンロード
75 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,050
5,598
6,158 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050176 JCDMM32-100
CADデータダウンロード
100 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,330
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050185 JCDMM32-100F
CADデータダウンロード
100 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,330
5,498
6,048 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050194 JCDMM32-125F
CADデータダウンロード
125 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,600
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050203 JCDMM32-125
CADデータダウンロード
125 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,600
5,998
6,598 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050212 JCDMM32-150
CADデータダウンロード
150 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,880
6,298
6,928 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050228 JCDMM32-150F
CADデータダウンロード
150 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
6,880
6,298
6,928 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050237 JCDMM32-200F
CADデータダウンロード
200 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
7,430
6,698
7,368 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050246 JCDMM32-200
CADデータダウンロード
200 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
7,430
6,698
7,368 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050255 JCDMM32-200FD
CADデータダウンロード
200 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (D) 取付ナット付 (1ヶ)
7,590
6,698
7,368 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050264 JCDMM32-250
CADデータダウンロード
250 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
7,980
7,298
8,028 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050273 JCDMM32-250F
CADデータダウンロード
250 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
7,980
7,298
8,028 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050282 JCDMM32-300
CADデータダウンロード
300 (-) おねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
8,530
7,798
8,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050298 JCDMM32-300F
CADデータダウンロード
300 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (-) 取付ナットなし
8,530
7,798
8,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050307 JCDMM32-300FD
CADデータダウンロード
300 (F) めねじ (-) オートスイッチなし (D) 取付ナット付 (1ヶ)
8,690
7,698
8,468 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050316 JCDMM32-50D-M9BWS
CADデータダウンロード
50 (-) おねじ M9BW (D) 取付ナット付 (1ヶ)
9,460
8,598
9,458 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050325 JCDMM32-50D-M9BWM
CADデータダウンロード
50 (-) おねじ M9BW (D) 取付ナット付 (1ヶ)
13,310
12,980
14,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050334 JCDMM32-250F-M9B
CADデータダウンロード
250 (F) めねじ M9B (-) 取付ナットなし
14,470
13,980
15,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050343 JCDMM32-300-M9BL
CADデータダウンロード
300 (-) おねじ M9B (-) 取付ナットなし
15,680
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050352 JCDMM32-300FD-M9BL
CADデータダウンロード
300 (F) めねじ M9B (D) 取付ナット付 (1ヶ)
15,840
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050368 JCDMM32-300D-M9BL
CADデータダウンロード
300 (-) おねじ M9B (D) 取付ナット付 (1ヶ)
15,840
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
40050377 JCDMM32-300FD-M9BVL
CADデータダウンロード
300 (F) めねじ M9BV (D) 取付ナット付 (1ヶ)
16,720
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする