曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5内容量1個
全23種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40068507JCMMZ25-25(-) おねじ(-) 取付ナットなし25
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40068516JCMMZ25-25F(F) めねじ(-) 取付ナットなし25
5,010
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068525JCMMZ25-25D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)25
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40068534JCMMZ25-50(-) おねじ(-) 取付ナットなし50
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068543JCMMZ25-50F(F) めねじ(-) 取付ナットなし50
5,280
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068552JCMMZ25-50D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)50
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068568JCMMZ25-75(-) おねじ(-) 取付ナットなし75
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40068577JCMMZ25-75F(F) めねじ(-) 取付ナットなし75
5,560
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068586JCMMZ25-60D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)60
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068595JCMMZ25-100F(F) めねじ(-) 取付ナットなし100
5,830
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068604JCMMZ25-100(-) おねじ(-) 取付ナットなし100
5,830
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068613JCMMZ25-100D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)100
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068622JCMMZ25-125F(F) めねじ(-) 取付ナットなし125
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068638JCMMZ25-125(-) おねじ(-) 取付ナットなし125
6,110
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068647JCMMZ25-150F(F) めねじ(-) 取付ナットなし150
6,380
5,898
6,488(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068656JCMMZ25-150(-) おねじ(-) 取付ナットなし150
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
40068665JCMMZ25-200F(F) めねじ(-) 取付ナットなし200
6,930
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068674JCMMZ25-200(-) おねじ(-) 取付ナットなし200
6,930
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068683JCMMZ25-200D(-) おねじ(D) 取付ナット付 (1ヶ)200
7,100
6,498
7,148(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068692JCMMZ25-250(-) おねじ(-) 取付ナットなし250
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068708JCMMZ25-250F(F) めねじ(-) 取付ナットなし250
7,480
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40068717JCMMZ25-300(-) おねじ(-) 取付ナットなし300
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
40068726JCMMZ25-300F(F) めねじ(-) 取付ナットなし300
8,030
7,298
8,028(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする