曜日別特売
JCMMZ25-200F JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25) SMC 40068665

※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25)JCMMZ25-200F

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)200
ロッド先端ねじ(F) めねじ
取付ナット(-) 取付ナットなし
内容量1個注文コード40068665品番JCMMZ25-200F
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
取付ナット
(-) 取付ナットなし
ストローク(mm)
200
取付支持形式
(MZ) ロッド側おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする