曜日別特売

J Series(JCMMZ40TN)

J Series(JCMMZ40TN) - SMCJ Series(JCMMZ40TN) - SMCJ Series(JCMMZ40TN) - SMCJ Series(JCMMZ40TN) - SMCJ Series(JCMMZ40TN) - SMCJ Series(JCMMZ40TN) - SMCJ Series(JCMMZ40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付ナット(-) 取付ナットなしポートねじの種類(TN) NPT 1/8磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40069837JCMMZ40TN-252540(-) おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069846JCMMZ40TN-25F2540(F) めねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069855JCMMZ40TN-505040(-) おねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069864JCMMZ40TN-50F5040(F) めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069873JCMMZ40TN-757540(-) おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069882JCMMZ40TN-75F7540(F) めねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069898JCMMZ40TN-100F10040(F) めねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069907JCMMZ40TN-10010040(-) おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069916JCMMZ40TN-125F12540(F) めねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069925JCMMZ40TN-12512540(-) おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069934JCMMZ40TN-150F15040(F) めねじ
9,960
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
40069943JCMMZ40TN-15015040(-) おねじ
9,960
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201975JCMMZ40TN-20020040(-) おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201984JCMMZ40TN-200F20040(F) めねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
19日以内出荷
返品不可
45201993JCMMZ40TN-25025040(-) おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202002JCMMZ40TN-250F25040(F) めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202018JCMMZ40TN-30030040(-) おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
45202027JCMMZ40TN-300F30040(F) めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする