SMC
J Series(JCMMZ40TN)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45202018
品番
JCMMZ40TN-300
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード