SMC
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL04)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40090252
KPGL04-M5-X193
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥12,640
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40090268
KPGL04-01-X193
CADデータダウンロード
R
1/8
¥12,640
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090277
KPGL04-02-X193
CADデータダウンロード
R
1/4
¥14,140
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください