※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL04)
KPGL04-M5-X193
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
M5×0.8
1/8
1/4
M5×0.8
ねじの種類
M
M
R
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40090252
品番
KPGL04-M5-X193
参考基準価格(税別)
¥12,640
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
CADデータダウンロード