SMC
K Series(KQ2F01)
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40095414
KQ2F01-32N1
CADデータダウンロード
UNF
10-32UNF
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40095423
KQ2F01-34A1
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(A)黄銅
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40095432
KQ2F01-34N1
CADデータダウンロード
NPT
1/8
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40095448
KQ2F01-35A1
CADデータダウンロード
NPT
1/4
(A)黄銅
¥
4,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40095457
KQ2F01-35N1
CADデータダウンロード
NPT
1/4
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
5,030
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください