曜日別特売

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) - SMC
内容量1袋(10個)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40097252KQ2H04-01A-X12ハーフユニオン-4-R1/8-
1,7001,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097268KQ2H04-01A1ハーフユニオン-4-R1/8-
1,5701,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097277KQ2H04-01N1ハーフユニオン-4-R1/8-
1,7901,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097286KQ2H04-01AS-X12ハーフユニオン-4-R1/8-
1,8601,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097295KQ2H04-01AS1ハーフユニオン-4-R1/8-
1,8601,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40097304KQ2H04-01AS1-X12ハーフユニオン-4-R1/8-
1,8601,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097313KQ2H04-01APハーフユニオン-4-RRc-1/8
2,0601,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40097322KQ2H04-01AP1ハーフユニオン-4-R1/8-
2,0601,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097338KQ2H04-01NS1ハーフユニオン-4-R1/8-
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40097347KQ2H04-01NPハーフユニオン-4-RRc-1/8
2,2801,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097356KQ2H04-01NP1ハーフユニオン-4-R1/8-
2,2801,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097365KQ2H04-02A-X12ハーフユニオン-4-R1/4-
2,5002,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097374KQ2H04-02A1ハーフユニオン-4-R1/4-
2,3101,998
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
40097383KQ2H04-U01A1ハーフユニオン-4-Uni1/8-
2,4202,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097392KQ2H04-02N1ハーフユニオン-4-R1/4-
2,5302,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097408KQ2H04-02AS1ハーフユニオン-4-R1/4-
2,6102,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097417KQ2H04-02AS1-X12ハーフユニオン-4-R1/4-
2,6102,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097426KQ2H04-02AS-X12ハーフユニオン-4-R1/4-
2,6102,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097435KQ2H04-M5A-X12ハーフユニオン-4-MM5×0.8-
2,6202,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097444KQ2H04-M5A1ハーフユニオン-4-MM5×0.8-
2,6202,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り4点です
40097453KQ2H04-U01N1ハーフユニオン-4-Uni1/8-
2,6402,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097462KQ2H04-U02A1ハーフユニオン-4-Uni1/4-
2,6902,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097478KQ2H04-02NS1ハーフユニオン-4-R1/4-
2,8302,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097487KQ2H04-M5N1ハーフユニオン-4-MM5×0.8-
2,8402,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40097505KQ2H04-02APハーフユニオン-4-RRc-1/4
2,8902,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097514KQ2H04-02AP1ハーフユニオン-4-R1/4-
2,8902,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097523KQ2H04-U02N1ハーフユニオン-4-Uni1/4-
2,9102,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097532KQ2H04-G01A1ハーフユニオン-4-G1/8-
3,0802,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097548KQ2H04-M6A1ハーフユニオン-4-MM6×1.0-
3,0802,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097557KQ2H04-M6A1-X12ハーフユニオン-4-MM6×1.0-
3,0802,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097566KQ2H04-G01Aハーフユニオン-4-G1/8-
3,0802,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097575KQ2H04-M6A-X12ハーフユニオン-4-MM6×1.0-
3,0802,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097584KQ2H04-02NPハーフユニオン-4-RRc-1/4
3,1102,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097593KQ2H04-G01Nハーフユニオン-4-G1/8-
3,2802,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097602KQ2H04-G01N1ハーフユニオン-4-G1/8-
3,2802,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097618KQ2H04-M6N1ハーフユニオン-4-MM6×1.0-
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097627KQ2H04-G02Aハーフユニオン-4-G1/4-
3,3302,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097636KQ2H04-G02A1ハーフユニオン-4-G1/4-
3,3302,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097645KQ2H04-00A-X963ストレート-4----
3,6803,198
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097654KQ2H04-00A-X12ストレート-4----
3,6803,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097663KQ2H04-00A1-X35ストレート-4----
3,6803,198
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097672KQ2H04-00A1ストレート-4----
3,7003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40097688KQ2H04-00A1-X12ストレート-4----
3,6803,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097697KQ2H04-G02N1ハーフユニオン-4-G1/4-
3,7203,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097715KQ2H04-G02Nハーフユニオン-4-G1/4-
3,7203,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097724KQ2H04-06A-X12異径ストレート4-6---
3,8003,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
40097733KQ2H04-06A1-X35異径ストレート4-6---
3,8003,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097742KQ2H04-06A-X963異径ストレート4-6---
3,8003,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40097758KQ2H04-06A1異径ストレート4-6---
3,8003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40097767KQ2H04-M3G1ハーフユニオン-4-MM3×0.5-
4,6203,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする