SMC
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40098162
KQ2H06-01A-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098178
KQ2H06-01A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098187
KQ2H06-01N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098196
KQ2H06-01AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
40098205
KQ2H06-01AS-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098214
KQ2H06-01AS1-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
40098223
KQ2H06-01AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
RRc
-
1/8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098232
KQ2H06-01NS-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098248
KQ2H06-01NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
40098257
KQ2H06-01NS1-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098266
KQ2H06-01AP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
40098275
KQ2H06-02A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098284
KQ2H06-02A-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098293
KQ2H06-01NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
RRc
-
1/8
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098302
KQ2H06-01NP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/8
-
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098318
KQ2H06-02N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098327
KQ2H06-U01A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
1/8
-
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098336
KQ2H06-02AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
40098345
KQ2H06-02AS-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098354
KQ2H06-U02A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
1/4
-
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098363
KQ2H06-U02A-X12
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
1/4
-
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098372
KQ2H06-M5A-X12
ハーフユニオン
-
6
-
M
M5×0.8
-
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098388
KQ2H06-M5A1-X12
ハーフユニオン
-
6
-
M
M5×0.8
-
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40098397
KQ2H06-M5A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
M
M5×0.8
-
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40098415
KQ2H06-U01N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
1/8
-
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098424
KQ2H06-02NS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
40098433
KQ2H06-02NS-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098442
KQ2H06-02AP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
RRc
-
1/4
¥
2,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098458
KQ2H06-02AP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
2,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
40098476
KQ2H06-U02N-X12
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
1/4
-
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098485
KQ2H06-U02N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
1/4
-
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098494
KQ2H06-M5N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
M
M5×0.8
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
40098503
KQ2H06-03A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
3/8
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098512
KQ2H06-M5N-X12
ハーフユニオン
-
6
-
M
M5×0.8
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098528
KQ2H06-03A-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
3/8
-
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098537
KQ2H06-M5N1-X12
ハーフユニオン
-
6
-
M
M5×0.8
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098555
KQ2H06-M6A-X12
ハーフユニオン
-
6
-
M
M6×1.0
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098564
KQ2H06-M6A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
M
M6×1.0
-
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098573
KQ2H06-02NP1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
1/4
-
¥
3,110
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098582
KQ2H06-02NP
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
RRc
-
1/4
¥
3,110
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098598
KQ2H06-03AS-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
3/8
-
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098607
KQ2H06-03AS1-X12
ハーフユニオン
-
6
-
R
3/8
-
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098616
KQ2H06-03AS1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
3/8
-
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
40098625
KQ2H06-03N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
R
3/8
-
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40098634
KQ2H06-U03A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
3/8
-
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098643
KQ2H06-M6N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
M
M6×1.0
-
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098652
KQ2H06-G01A
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
G
1/8
-
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
40098668
KQ2H06-G01A1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
G
1/8
-
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40098686
KQ2H06-U03N1
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
Uni
3/8
-
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40098695
KQ2H06-G02A
CADデータダウンロード
ハーフユニオン
-
6
-
G
1/4
-
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ