曜日別特売

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) - SMC
内容量1袋(10個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40099343KQ2H08-01A-X12ハーフユニオン-8-R-1/8
2,520
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099352KQ2H08-02A-X12ハーフユニオン-8-R-1/4
2,620
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099368KQ2H08-01AS-X12ハーフユニオン-8-R-1/8
2,820
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099377KQ2H08-02AS-X12ハーフユニオン-8-R-1/4
2,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099386KQ2H08-U02A-X12ハーフユニオン-8-Uni-1/4
2,990
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099395KQ2H08-03A-X12ハーフユニオン-8-R-3/8
3,200
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099404KQ2H08-01APハーフユニオン-8-RRc1/8-
3,110
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099413KQ2H08-02NS-X12ハーフユニオン-8-R-1/4
3,140
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099422KQ2H08-02APハーフユニオン-8-RRc1/4-
3,230
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099438KQ2H08-01NPハーフユニオン-8-RRc1/8-
3,330
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099447KQ2H08-03AS-X12ハーフユニオン-8-R-3/8
3,360
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099456KQ2H08-U03A-X12ハーフユニオン-8-Uni-3/8
3,430
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099465KQ2H08-02NPハーフユニオン-8-RRc1/4-
3,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099474KQ2H08-03NS-X12ハーフユニオン-8-R-3/8
3,700
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40099483KQ2H08-03APハーフユニオン-8-RRc3/8-
3,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099492KQ2H08-G01Aハーフユニオン-8-G-1/8
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
40099508KQ2H08-G02Aハーフユニオン-8-G-1/4
3,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
40099517KQ2H08-G01Nハーフユニオン-8-G-1/8
4,130
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099526KQ2H08-03NPハーフユニオン-8-RRc3/8-
4,140
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099535KQ2H08-G02Nハーフユニオン-8-G-1/4
4,240
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099544KQ2H08-G03Aハーフユニオン-8-G-3/8
4,260
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099562KQ2H08-00A-X12ストレート-8----
4,330
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099578KQ2H08-G03Nハーフユニオン-8-G-3/8
4,670
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099587KQ2H08-10A-X12異径ストレート8-10---
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099553KQ2H08-02-X34ハーフユニオン-8-R-1/4
3,880
取扱い終了
返品不可
40099596KQ2H08-03S-X34ハーフユニオン-8-R-3/8
4,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする