KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) - SMC
内容量1袋(5個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40099806KQ2H10-02A-X12ハーフユニオン-10-R-1/4
1,580
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099815KQ2H10-03A-X12ハーフユニオン-10-R-3/8
1,700
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099824KQ2H10-01A-X12ハーフユニオン-10-R-1/8
1,700
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099833KQ2H10-02AS-X12ハーフユニオン-10-R-1/4
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40099842KQ2H10-U02A-X12ハーフユニオン-10-Uni-1/4
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099858KQ2H10-03AS-X12ハーフユニオン-10-R-3/8
1,780
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099867KQ2H10-01AS-X12ハーフユニオン-10-R-1/8
1,790
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099876KQ2H10-04A-X12ハーフユニオン-10-R-1/2
1,950
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099885KQ2H10-02NS-X12ハーフユニオン-10-R-1/4
1,900
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099894KQ2H10-02APハーフユニオン-10-RRc1/4-
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099912KQ2H10-03NS-X12ハーフユニオン-10-R-3/8
1,950
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
40099928KQ2H10-03APハーフユニオン-10-RRc3/8-
1,960
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099937KQ2H10-01APハーフユニオン-10-RRc1/8-
1,970
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099955KQ2H10-04AS-X12ハーフユニオン-10-R-1/2
2,050
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099973KQ2H10-02NPハーフユニオン-10-RRc1/4-
2,120
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099982KQ2H10-03NPハーフユニオン-10-RRc3/8-
2,180
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099998KQ2H10-G02Aハーフユニオン-10-G-1/4
2,180
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100007KQ2H10-01NPハーフユニオン-10-RRc1/8-
2,190
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100016KQ2H10-G03Aハーフユニオン-10-G-3/8
2,230
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100025KQ2H10-04APハーフユニオン-10-RRc1/2-
2,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100034KQ2H10-G01Aハーフユニオン-10-G-1/8
2,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100052KQ2H10-G02Nハーフユニオン-10-G-1/4
2,490
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100068KQ2H10-G03Nハーフユニオン-10-G-3/8
2,530
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100077KQ2H10-G01Nハーフユニオン-10-G-1/8
2,550
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100086KQ2H10-04NPハーフユニオン-10-RRc1/2-
2,570
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100104KQ2H10-00A-X963ストレート-10----
2,630
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
40100113KQ2H10-00A-X12ストレート-10----
2,630
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100122KQ2H10-G04Aハーフユニオン-10-G-1/2
2,640
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100138KQ2H10-12A-X12異径ストレート12-10---
2,710
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100147KQ2H10-G04Nハーフユニオン-10-G-1/2
2,890
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
40099903KQ2H10-U02-X17ハーフユニオン-10-Uni-1/4
1,750
取扱い終了
返品不可
40099946KQ2H10-U03-X17ハーフユニオン-10-Uni-3/8
1,805
取扱い終了
返品不可
40099964KQ2H10-01-X94ハーフユニオン-10-R-1/8
1,890
取扱い終了
返品不可
40100043KQ2H10-U04-X17ハーフユニオン-10-Uni-1/2
2,040
取扱い終了
返品不可
40100095KQ2H10-01S-X34ハーフユニオン-10-R-1/8
2,375
取扱い終了
返品不可
40100156KQ2H10-04-X39ハーフユニオン-10-R-1/2
3,065
取扱い終了
返品不可
40100165KQ2H10-00-X34ストレート-10----
3,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする