曜日別特売

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) - SMC
内容量1袋(5個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40100472KQ2H12-03A-X12-ハーフユニオン12--R-3/8
2,0801,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100488KQ2H12-02A-X12-ハーフユニオン12--R-1/4
2,0801,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100497KQ2H12-03AS-X12-ハーフユニオン12--R-3/8
2,2301,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40100506KQ2H12-02AS-X12-ハーフユニオン12--R-1/4
2,2301,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100515KQ2H12-U03A-X12-ハーフユニオン12--Uni-3/8
2,2801,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100524KQ2H12-03AP-ハーフユニオン12--RRc3/8-
2,4502,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100533KQ2H12-02AP-ハーフユニオン12--RRc1/4-
2,4502,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100542KQ2H12-04A-X12-ハーフユニオン12--R-1/2
2,4702,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100567KQ2H12-04AS-X12-ハーフユニオン12--R-1/2
2,6202,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100594KQ2H12-02NP-ハーフユニオン12--RRc1/4-
2,6702,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100603KQ2H12-03NP-ハーフユニオン12--RRc3/8-
2,6702,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100612KQ2H12-G02A-ハーフユニオン12--G-1/4
2,6802,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100628KQ2H12-17-X224-ストレート----Φ12-
2,7502,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100637KQ2H12-G03A-ハーフユニオン12--G-3/8
2,8302,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100646KQ2H12-04AP-ハーフユニオン12--RRc1/2-
2,8902,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100655KQ2H12-00A-X963-ストレート12-----
2,9502,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
40100664KQ2H12-00A-X12-ストレート12-----
2,9502,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100673KQ2H12-G02N-ハーフユニオン12--G-1/4
2,9902,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100682KQ2H12-G03N-ハーフユニオン12--G-3/8
2,9902,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100698KQ2H12-04NP-ハーフユニオン12--RRc1/2-
3,2202,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40100707KQ2H12-G04A-ハーフユニオン12--G-1/2
3,2202,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100716KQ2H12-G04N-ハーフユニオン12--G-1/2
3,4802,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100725KQ2H12-16A-X12-異径ストレート-1216---
4,6003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77463393KQ2H12-G04N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ハーフユニオン12--G-1/2
3,1552,680
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
40100558KQ2H12-U02-X17-ハーフユニオン12--Uni-1/4
2,315
取扱い終了
返品不可
40100576KQ2H12-03-X94-ハーフユニオン12--R-3/8
2,390
取扱い終了
返品不可
40100585KQ2H12-02-X94-ハーフユニオン12--R-1/4
2,390
取扱い終了
返品不可
40100734KQ2H12-16-X34-異径ストレート-1216---
4,925
取扱い終了
返品不可
40100743KQ2H12-16-X94-異径ストレート-1216---
5,675
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする