曜日別特売

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23) - SMC
内容量1袋(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40101206KQ2H23-01A1ハーフユニオン--3.2R1/8-
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101215KQ2H23-01A-X12ハーフユニオン--3.2R1/8-
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101224KQ2H23-01N1ハーフユニオン--3.2R1/8-
1,790
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101233KQ2H23-01AS-X12ハーフユニオン--3.2R1/8-
1,860
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101242KQ2H23-01AS1ハーフユニオン--3.2R1/8-
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101258KQ2H23-01APハーフユニオン--3.2RRc-1/8
2,060
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101267KQ2H23-01NS1ハーフユニオン--3.2R1/8-
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101276KQ2H23-01NS-X12ハーフユニオン--3.2R1/8-
2,080
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101285KQ2H23-01NPハーフユニオン--3.2RRc-1/8
2,280
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101294KQ2H23-02A-X12ハーフユニオン--3.2R1/4-
2,800
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101303KQ2H23-M5A1ハーフユニオン--3.2MM5×0.8-
2,720
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101312KQ2H23-M5A-X12ハーフユニオン--3.2MM5×0.8-
2,800
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101328KQ2H23-M5N1ハーフユニオン--3.2MM5×0.8-
2,940
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101337KQ2H23-02AS-X12ハーフユニオン--3.2R1/4-
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101346KQ2H23-02AS1ハーフユニオン--3.2R1/4-
2,990
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101355KQ2H23-02NS1ハーフユニオン--3.2R1/4-
3,210
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101364KQ2H23-02NS-X12ハーフユニオン--3.2R1/4-
3,210
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101373KQ2H23-02APハーフユニオン--3.2RRc-1/4
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101382KQ2H23-02NPハーフユニオン--3.2RRc-1/4
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101398KQ2H23-00A1ストレート--3.2---
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101407KQ2H23-00A1-X35ストレート--3.2---
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101416KQ2H23-00A-X12ストレート--3.2---
3,800
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101425KQ2H23-00A-X35ストレート--3.2---
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101434KQ2H23-06A1異径ストレート3.26----
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101443KQ2H23-04A1異径ストレート--3.2R1/2Φ4mm
4,010
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
40101452KQ2H23-04A-X35異径ストレート--3.2R1/2Φ4mm
4,010
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101468KQ2H23-04A1-X35異径ストレート--3.2R1/2Φ4mm
4,010
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101477KQ2H23-04A-X12異径ストレート--3.2R1/2Φ4mm
4,100
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101486KQ2H23-M3G1ハーフユニオン--3.2MM3×0.5-
4,140
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40101495KQ2H23-01-X94ハーフユニオン--3.2R1/8-
4,200
取扱い終了
返品不可
40101504KQ2H23-00-X94ストレート--3.2---
7,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする