SMC
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K03)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40101556
KQ2K03-34AS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101565
KQ2K03-34AP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/8
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101574
KQ2K03-32A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101583
KQ2K03-34NP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/8
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101592
KQ2K03-32N1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください