SMC
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06)
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40101958
KQ2K06-01A-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101967
KQ2K06-01A-X12
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101976
KQ2K06-01A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101985
KQ2K06-01A1-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40101994
KQ2K06-02A1-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102003
KQ2K06-02A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102012
KQ2K06-02A-X12
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102028
KQ2K06-02A-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102037
KQ2K06-01N1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102046
KQ2K06-01AS-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102055
KQ2K06-01AS-X12
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102064
KQ2K06-01AS1-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102073
KQ2K06-01AS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102082
KQ2K06-U01A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102098
KQ2K06-U01A-X35
45°エルボユニオン
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102107
KQ2K06-02AS1-X963
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102116
KQ2K06-02AS1-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102125
KQ2K06-02AS-X963
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102134
KQ2K06-02AS-X12
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102143
KQ2K06-02AS-X35
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102152
KQ2K06-01NS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102168
KQ2K06-02AS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102177
KQ2K06-U02A-X35
45°エルボユニオン
Uni
-
1/4
シール剤なし
¥
3,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102186
KQ2K06-U01N1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102195
KQ2K06-U02A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Uni
-
1/4
シール剤なし
¥
3,870
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102204
KQ2K06-03A-X35
45°エルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102213
KQ2K06-03A-X12
45°エルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102222
KQ2K06-03A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102238
KQ2K06-01AP1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤付
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102247
KQ2K06-01AP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102256
KQ2K06-02NS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102265
KQ2K06-M5A-X35
45°エルボユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102274
KQ2K06-M6A-X35
45°エルボユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102283
KQ2K06-M6A-X12
45°エルボユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102292
KQ2K06-M6A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102308
KQ2K06-M5A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102317
KQ2K06-M5A1-X35
45°エルボユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102326
KQ2K06-M5A-X12
45°エルボユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102335
KQ2K06-01NP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102344
KQ2K06-01NP1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
1/8
シール剤付
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102353
KQ2K06-02AP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102362
KQ2K06-03AS1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102378
KQ2K06-03AS-X35
45°エルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102387
KQ2K06-03AS-X12
45°エルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102396
KQ2K06-U03A1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
Uni
-
3/8
シール剤なし
¥
4,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102405
KQ2K06-U03A-X35
45°エルボユニオン
Uni
-
3/8
シール剤なし
¥
4,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102414
KQ2K06-M5N1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102423
KQ2K06-M6N1
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102432
KQ2K06-02NP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102448
KQ2K06-03AP
CADデータダウンロード
45°エルボユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ