SMC
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07)
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40102493
KQ2K07-34AP
CADデータダウンロード
1/8
(A) 黄銅
¥
4,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40102502
KQ2K07-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102518
KQ2K07-34NP
CADデータダウンロード
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102527
KQ2K07-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
4,790
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102536
KQ2K07-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
4,990
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102545
KQ2K07-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください