曜日別特売

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K08)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K08) - SMC
適合チューブ外径(Φmm)8内容量1袋(10個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40102554KQ2K08-01A-X3545°エルボユニオンR-1/8シール剤なし
3,790
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102563KQ2K08-01A-X1245°エルボユニオンR-1/8シール剤なし
3,900
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102572KQ2K08-02A-X3545°エルボユニオンR-1/4シール剤なし
4,010
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102588KQ2K08-02A-X1245°エルボユニオンR-1/4シール剤なし
4,200
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102597KQ2K08-01AS-X96345°エルボユニオンR-1/8シール剤なし
4,090
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102606KQ2K08-01AS-X1245°エルボユニオンR-1/8シール剤なし
4,090
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102615KQ2K08-U01A-X3545°エルボユニオンUni-1/8シール剤なし
4,160
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102624KQ2K08-03A-X1245°エルボユニオンR-3/8シール剤なし
4,300
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102633KQ2K08-03A-X3545°エルボユニオンR-3/8シール剤なし
4,210
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102642KQ2K08-02AS-X96345°エルボユニオンR-1/4シール剤なし
4,310
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102658KQ2K08-02AS-X1245°エルボユニオンR-1/4シール剤なし
4,310
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102667KQ2K08-02AS-X3545°エルボユニオンR-1/4シール剤なし
4,310
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102676KQ2K08-01NS-X3545°エルボユニオンR-1/8シール剤なし
4,310
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102685KQ2K08-U02A-X3545°エルボユニオンUni-1/4シール剤なし
4,380
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102694KQ2K08-01AP45°エルボユニオンRRc1/8-シール剤付
4,480
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102703KQ2K08-03AS-X96345°エルボユニオンR-3/8シール剤なし
4,500
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102712KQ2K08-03AS-X1245°エルボユニオンR-3/8シール剤なし
4,500
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102728KQ2K08-03AS-X3545°エルボユニオンR-3/8シール剤なし
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40102737KQ2K08-01NP45°エルボユニオンRRc1/8-シール剤付
4,700
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102746KQ2K08-02AP45°エルボユニオンRRc1/4-シール剤付
4,750
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102755KQ2K08-03AP45°エルボユニオンRRc3/8-シール剤付
4,970
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102764KQ2K08-02NP45°エルボユニオンRRc1/4-シール剤付
5,190
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
40102773KQ2K08-03NP45°エルボユニオンRRc3/8-シール剤付
5,630
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする