SMC
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K09)
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40102782
KQ2K09-34AP
CADデータダウンロード
1/8
(A) 黄銅
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102798
KQ2K09-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102807
KQ2K09-34NP
CADデータダウンロード
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102816
KQ2K09-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102825
KQ2K09-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40102834
KQ2K09-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください