曜日別特売

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11)

KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11) - SMC
形状45°エルボユニオンねじの種類NPT内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40103123KQ2K11-35NS-X35Φ3/81/4-シール剤なし
6,100
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103132KQ2K11-35APΦ3/8-1/4シール剤付
6,310
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103148KQ2K11-36APΦ3/8-3/8シール剤付
6,310
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103157KQ2K11-34APΦ3/8-1/8シール剤付
6,310
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40103166KQ2K11-34NPΦ3/8-1/8シール剤付
6,530
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103175KQ2K11-35NPΦ3/8-1/4シール剤付
6,750
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103184KQ2K11-36NPΦ3/8-3/8シール剤付
6,970
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103193KQ2K11-37APΦ3/8-1/2シール剤付
9,460
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103202KQ2K11-37NPΦ3/8-1/2シール剤付
10,560
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする