SMC
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K12)
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40103218
KQ2K12-02A-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103227
KQ2K12-03A-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103236
KQ2K12-02A-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103245
KQ2K12-03AS-X963
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40103254
KQ2K12-03AS-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40103263
KQ2K12-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103272
KQ2K12-02AS-X963
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40103288
KQ2K12-02AS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103297
KQ2K12-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103306
KQ2K12-U03A-X35
Uni
3/8
-
シール剤なし
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103315
KQ2K12-04A-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103324
KQ2K12-02NS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103333
KQ2K12-04AS-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
3,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103342
KQ2K12-04AS-X35
R
1/2
-
シール剤なし
¥
3,830
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103358
KQ2K12-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
3,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103367
KQ2K12-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103376
KQ2K12-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103385
KQ2K12-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103394
KQ2K12-04AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103403
KQ2K12-04NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
4,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください