SMC
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13)
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40103412
KQ2K13-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103428
KQ2K13-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103437
KQ2K13-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
8,190
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103446
KQ2K13-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
8,410
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103455
KQ2K13-37AP
CADデータダウンロード
1/2
(A) 黄銅
¥
10,120
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40103464
KQ2K13-37NP
CADデータダウンロード
1/2
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください