SMC
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40104033
KQ2L03-99A1-X35
ストリートエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104042
KQ2L03-99A1
CADデータダウンロード
ストリートエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104058
KQ2L03-99A-X35
ストリートエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104067
KQ2L03-99A-X12
ストリートエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104076
KQ2L03-34A1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104085
KQ2L03-33AS-X35
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104094
KQ2L03-33AS1-X35
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104103
KQ2L03-33AS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104112
KQ2L03-34AS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40104128
KQ2L03-34AS-X35
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40104137
KQ2L03-34AS1-X35
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104146
KQ2L03-34AS-X12
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104155
KQ2L03-33NS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/16
-
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104164
KQ2L03-U01A1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
Uni
1/8
-
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104173
KQ2L03-U01A-X35
エルボユニオン
Φ5/32
Uni
1/8
-
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104182
KQ2L03-34NS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40104198
KQ2L03-34NS-X35
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/8
-
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104207
KQ2L03-33AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/16
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104216
KQ2L03-34AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/8
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104225
KQ2L03-U01N1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
Uni
1/8
-
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104234
KQ2L03-33NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/16
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104243
KQ2L03-34NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/8
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104252
KQ2L03-32A1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40104268
KQ2L03-32A-X35
エルボユニオン
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40104277
KQ2L03-32A1-X35
エルボユニオン
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104286
KQ2L03-00A1
CADデータダウンロード
エルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104295
KQ2L03-00A-X35
エルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104304
KQ2L03-07A1
CADデータダウンロード
レジューサエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104313
KQ2L03-07A-X35
レジューサエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104322
KQ2L03-07A1-X35
レジューサエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104338
KQ2L03-05A1
CADデータダウンロード
レジューサエルボ
Φ5/32
-
-
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104347
KQ2L03-35AS-X35
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40104356
KQ2L03-35AS-X12
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104365
KQ2L03-35AS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104374
KQ2L03-35AS1-X35
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104383
KQ2L03-U02A1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
Uni
1/4
-
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104392
KQ2L03-U02A-X35
エルボユニオン
Φ5/32
Uni
1/4
-
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104408
KQ2L03-32N1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
UNF
10-32UNF
-
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104417
KQ2L03-35NS1
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104426
KQ2L03-35AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/4
¥
4,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104435
KQ2L03-35NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
-
1/4
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40104444
KQ2L03-35S-X34
エルボユニオン
Φ5/32
NPT
1/4
-
¥
5,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください