SMC
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40107077
KQ2L07-99A-X35
ストリートエルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107086
KQ2L07-99A-X12
ストリートエルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107095
KQ2L07-34A-X35
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/8
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107113
KQ2L07-34AS-X12
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/8
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107122
KQ2L07-34AS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/8
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107138
KQ2L07-01AS-X12
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
1/8
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107147
KQ2L07-01AS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
1/8
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107165
KQ2L07-33AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
1/16
-
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107174
KQ2L07-U01A-X35
エルボユニオン
Φ1/4
Uni
-
1/8
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107183
KQ2L07-34NS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/8
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40107192
KQ2L07-02AS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
1/4
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107208
KQ2L07-01NS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
1/8
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107217
KQ2L07-02AS-X12
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
1/4
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107226
KQ2L07-U01N-X35
エルボユニオン
Φ1/4
Uni
-
1/8
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107235
KQ2L07-33NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
1/16
-
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107244
KQ2L07-U02A-X35
エルボユニオン
Φ1/4
Uni
-
1/4
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107278
KQ2L07-32A-X12
エルボユニオン
Φ1/4
UNF
-
10-32UNF
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107287
KQ2L07-32A-X35
エルボユニオン
Φ1/4
UNF
-
10-32UNF
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107305
KQ2L07-00A-X12
エルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107314
KQ2L07-00A-X35
エルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107323
KQ2L07-34AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
1/8
-
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107332
KQ2L07-35AS-X12
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/4
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107348
KQ2L07-35AS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/4
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107357
KQ2L07-01AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
R
1/8
-
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107375
KQ2L07-09A-X12
レジューサエルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107384
KQ2L07-09A-X35
レジューサエルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107393
KQ2L07-U02N-X35
エルボユニオン
Φ1/4
Uni
-
1/4
¥
4,090
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107418
KQ2L07-32N-X12
エルボユニオン
Φ1/4
UNF
-
10-32UNF
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107427
KQ2L07-11A-X35
レジューサエルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107436
KQ2L07-11A-X12
レジューサエルボ
Φ1/4
-
-
-
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107445
KQ2L07-M5A-X12
エルボユニオン
Φ1/4
M
-
M5×0.8
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107454
KQ2L07-34NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
1/8
-
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107463
KQ2L07-01NP-X35
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
1/8
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107472
KQ2L07-01NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
R
1/8
-
¥
4,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107488
KQ2L07-02AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
R
1/4
-
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107506
KQ2L07-03AS-X12
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
3/8
¥
4,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107515
KQ2L07-03AS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
3/8
¥
4,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107524
KQ2L07-36AS-X12
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
3/8
¥
4,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107533
KQ2L07-36AS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
3/8
¥
4,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107542
KQ2L07-35NS-X35
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/4
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107567
KQ2L07-U03A-X35
エルボユニオン
Φ1/4
Uni
-
3/8
¥
4,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107576
KQ2L07-35AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
1/4
-
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107594
KQ2L07-02NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
R
1/4
-
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107603
KQ2L07-36AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
3/8
-
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40107612
KQ2L07-03AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
R
3/8
-
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107628
KQ2L07-35NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
1/4
-
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107655
KQ2L07-36NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
3/8
-
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107664
KQ2L07-03NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/4
R
3/8
-
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40107104
KQ2L07-01-X12
エルボユニオン
Φ1/4
R
-
1/8
¥
2,960
取扱い終了
返品不可
40107156
KQ2L07-34-X17
エルボユニオン
Φ1/4
NPT
-
1/8
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ