曜日別特売

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) - SMC
内容量1袋(5個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40109572KQ2L12-99A-X12ストリートエルボ1212---
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109588KQ2L12-99A-X963ストリートエルボ1212---
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109597KQ2L12-00A-X12エルボ12----
3,160
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109606KQ2L12-00A-X963エルボ12----
3,160
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109615KQ2L12-16A-X35レジューサエルボ1216---
3,210
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109624KQ2L12-16A-X12レジューサエルボ1216---
3,210
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109633KQ2L12-02A-X12エルボユニオン12-R-1/4
3,380
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109642KQ2L12-03A-X12エルボユニオン12-R-3/8
3,380
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109658KQ2L12-03A-X35エルボユニオン12-R-3/8
3,380
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109667KQ2L12-02A-X35エルボユニオン12-R-1/4
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109676KQ2L12-02AS-X12エルボユニオン12-R-1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109685KQ2L12-02AS-X963エルボユニオン12-R-1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109694KQ2L12-03AS-X12エルボユニオン12-R-3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109703KQ2L12-03AS-X963エルボユニオン12-R-3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109712KQ2L12-02N-X35エルボユニオン12-R-1/4
3,540
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109728KQ2L12-U03A-X35エルボユニオン12-Uni-3/8
3,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109737KQ2L12-U02A-X35エルボユニオン12-Uni-1/4
3,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109746KQ2L12-U03A-X12エルボユニオン12-Uni-3/8
3,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109755KQ2L12-03N-X35エルボユニオン12-R-3/8
3,650
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109764KQ2L12-04A-X12エルボユニオン12-R-1/2
3,680
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109773KQ2L12-04A-X35エルボユニオン12-R-1/2
3,680
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109782KQ2L12-02NS-X35エルボユニオン12-R-1/4
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109798KQ2L12-02NS-X12エルボユニオン12-R-1/4
3,700
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109807KQ2L12-03NS-X35エルボユニオン12-R-3/8
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109816KQ2L12-04AS-X12エルボユニオン12-R-1/2
3,830
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109825KQ2L12-04AS-X963エルボユニオン12-R-1/2
3,830
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109843KQ2L12-03APエルボユニオン12-RRc3/8-
3,880
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109852KQ2L12-02APエルボユニオン12-RRc1/4-
3,880
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109868KQ2L12-U04A-X12エルボユニオン12-Uni-1/2
3,920
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109877KQ2L12-U04A-X35エルボユニオン12-Uni-1/2
3,920
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109886KQ2L12-G02Aエルボユニオン12-G-1/4
3,980
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109895KQ2L12-G03Aエルボユニオン12-G-3/8
3,980
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109904KQ2L12-02NPエルボユニオン12-RRc1/4-
4,100
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109913KQ2L12-04N-X35エルボユニオン12-R-1/2
4,120
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109922KQ2L12-G02Nエルボユニオン12-G-1/4
4,170
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109956KQ2L12-03NPエルボユニオン12-RRc3/8-
4,210
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109965KQ2L12-04APエルボユニオン12-RRc1/2-
4,210
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109974KQ2L12-04NS-X35エルボユニオン12-R-1/2
4,270
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
40109983KQ2L12-G03Nエルボユニオン12-G-3/8
4,270
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40109992KQ2L12-G04Aエルボユニオン12-G-1/2
4,280
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110017KQ2L12-04NPエルボユニオン12-RRc1/2-
4,760
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110026KQ2L12-G04Nエルボユニオン12-G-1/2
4,780
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110044KQ2L12-17N-X224エルボ---Φ12-
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110053KQ2L12-19N-X224エルボ---Φ12-
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
40109834KQ2L12-U02-X17エルボユニオン12-Uni-1/4
3,515
取扱い終了
返品不可
40109938KQ2L12-03-X34エルボユニオン12-R-3/8
3,815
取扱い終了
返品不可
40109947KQ2L12-02-X34エルボユニオン12-R-1/4
3,815
取扱い終了
返品不可
40110008KQ2L12-04-X34エルボユニオン12-R-1/2
4,095
取扱い終了
返品不可
40110035KQ2L12-04-X39エルボユニオン12-R-1/2
4,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする